• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Batterie-Adapter AA1, Zubehör

Artikel-Nr.: 1608M00C1B
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1608M00C1B
EAN / GTIN 3165140804516
Herstellernummer 1608M00C1B
L-Nummer L00590 945

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zubehör Batterie-Adapter AA1
  • Batterie-Adapter für mehr Flexibilität, Mit dem AA1-Adapter kann problemlos zwischen den 4 Alkaline-Batterien und dem einen 12-Volt-Akku gewechselt und so flexibel gearbeitet werden
  • Keine Unterbrechnung der Arbeit, während die 12-Volt-Batterie lädt
  • Kompatibel mit allen Messgeräten, die mit dem 10,8-Volt- und 12-Volt-Power System arbeiten

Merkmal:

  • Volumen: 0,472 dm3
  • Bruttogewicht: 0,1 kg
  • Nettogewicht: 0,06 kg
  • Abmessung Breite: 62 mm
  • Abmessung Höhe: 60 mm
  • Abmessung Länge: 127 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb