• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Laser-Sichtbrille, rot

Artikel-Nr.: 1608M0005B
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1608M0005B
EAN / GTIN 3165140617499
Herstellernummer 1608M0005B
L-Nummer L00660 51

Beschreibung

Beschreibung:

  • Laser-Sichtbrille Laser-Sichtbrille
  • Verbessert die Sichtbarkeit des roten Laserstrahls und erleichtert das Arbeiten bei ungünstigen Lichtverhältnissen
  • Passend zu GRL 400 H; GRL 300 HV; GRL 500 H/HV Professional; allen Laser-Entfernungsmessern

Merkmal:

  • Volumen: 1,097 dm3
  • Bruttogewicht: 0,07 kg
  • Nettogewicht: 0,065 kg
  • Abmessung Breite: 95 mm
  • Abmessung Höhe: 55 mm
  • Abmessung Länge: 210 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb