• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller Standard, M14, 125 mm. Für kleine Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 1608601033
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1608601033
EAN / GTIN 3165140016551
Herstellernummer 1608601033
L-Nummer L00590 2096

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Stützteller M14 weich ist ideal für feine Schleifarbeiten (Körnung P60 und feiner)
  • Seine flache Oberfläche ist für Feinschleifarbeiten optimiert
  • Die robuste Ausführung des Stütztellers macht ihn haltbar und verlängert die Lebensdauer der Schleifscheiben
  • Der Stützteller aus wärmebeständigem Kunststoff ist hoch temperaturbeständig und bruchfest.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Flache Oberfläche ist für Feinschleifarbeiten optimiert
  • Abmessung Breite: 123 mm
  • Abmessung Höhe: 40 mm
  • Abmessung Länge: 172 mm
  • Bruttogewicht: 0,12 kg
  • Drehzahl, max. min-1: 12500
  • Durchmesser mm: 125
  • Leistungsbeschreibung: Feinschleifarbeiten (P60 und feiner)
  • Nettogewicht: 0,115 kg
  • Spezifisches RTB1: Die robuste Ausführung des Stütztellers macht ihn haltbar und verlängert die Lebensdauer der Schleifscheiben
  • Volumen: 0,846 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Ideal für Feinschleifarbeiten (P60 und feiner)
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb