• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspannbohrfutter bis 13 mm, 1 - 13 mm, B16

Artikel-Nr.: 1608572003
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubstock-Zubehör

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1608572003
EAN / GTIN 3165140057059
Herstellernummer 1608572003

Beschreibung

Beschreibung:

″Das Schnellspannbohrfutter bietet eine bequeme Handhabung ohne Schlüssel für maximalen Bedienkomfort. Es erlaubt einfaches und schnelles Einspannen mit beiden Händen ohne Schlüssel zum sicheren Befestigen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern. Schnellspannbohrfutter mit zwei Hülsen sind mit verschiedenen Aufnahmen (1/2″″ - 20, 3/8″″- 24, 5/8″″ -16, 1/4″″-Außensechskantschaft, B16 und SDS plus) verfügbar und mit den meisten gängigen Bohrern ohne Spindelarretierung kompatibel. Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten. Spannbereich mm: 1,013,0, Aufnahme, Bereich: B-16, Abbildung, Nr.: 1, Bohrfutter, Typ: Schnellspannbohrfutter″

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Einfaches und schnelles Einspannen mit beiden Händen ohne Schlüssel
  • Abmessung Breite: 92 mm
  • Abmessung Höhe: 46 mm
  • Abmessung Länge: 46 mm
  • Aufnahme, Bereich: B-16
  • Bohrfutter, Typ: Schnellspannbohrfutter
  • Bruttogewicht: 0,605 kg
  • HM-Spannbacken: nein
  • Leistungsbeschreibung: Maximaler Bedienkomfort
  • Nettogewicht: 0,604 kg
  • Nur für Spindel-Lock: nein
  • R/L-Rotation: ja
  • Schlagfest: nein
  • Spannbereich mm: 1.0-13.0
  • Spannkraft-Sicherung: nein
  • Spezifisches RTB1: Sicheres Einspannen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern
  • Spezifisches RTB2: Aufnahmen: 1/2″ - 20, 3/8″- 24, 5/8″ -16, 1/4″-Außensechskantschaft, B16, SDS plus, für die meisten gängigen Bohrer ohne Spindelarretierung
  • Spezifisches RTB3: Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten.
  • Stationäre Bohrmaschine: ja
  • Volumen: 0,195 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Bequemes Einspannen ohne Schlüssel mit beiden Händen für maximalen Bedienkomfort

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb