• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zahnkranzbohrfutter bis 16 mm, 5/8-Zoll 16 UN

Artikel-Nr.: 1608571056
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zahnkranz-Bohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1608571056
EAN / GTIN 3165140047241
Herstellernummer 1608571056

Beschreibung

Beschreibung:

″Das Zahnkranzbohrfutter ist eine einfache und zuverlässige Lösung zum Befestigen von Bohrern für beliebige Arbeiten. Es bietet eine gleichmäßig starke Einspannkraft zum sicheren Befestigen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern. Die Backen lassen sich bequem mit einem Schlüssel anziehen und lösen. Zahnkranzbohrfutter sind für verschiedene Aufnahmen (1/2″″ - 20, 3/8″″- 24, 5/8″″ - 16, B16 und SDS plus) mit einer Vielzahl von Weiten verfügbar und mit den meisten gängigen Bohrern kompatibel. Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten. Spannbereich mm: 3,016,0, Aufnahme, Bereich: 5/8″″ 16, Abbildung, Nr.: 1, Bohrfutter, Typ: Zahnkranzbohrfutter″

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Gleichmäßig starke Einspannkraft zum sicheren Befestigen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern
  • Abmessung Breite: 62 mm
  • Abmessung Höhe: 58 mm
  • Abmessung Länge: 92 mm
  • Aufnahme, Bereich: 5/8″ - 16
  • Bohrfutter, Typ: Zahnkranzbohrfutter
  • Bruttogewicht: 0,63 kg
  • Ersatzschlüssel: A
  • HM-Spannbacken: nein
  • Leistungsbeschreibung: Sicheres Einspannen von Bohrern
  • Nettogewicht: 0,63 kg
  • Nur für Spindel-Lock: nein
  • R/L-Rotation: ja
  • Schlagfest: ja
  • Spannbereich mm: 3.0-16.0
  • Spannkraft-Sicherung: nein
  • Spezifisches RTB1: Einfache Handhabung: Die Backen lassen sich bequem mit einem Schlüssel spannen und lösen
  • Spezifisches RTB2: Verschiedene Aufnahmen: 1/2″ - 20, 3/8″- 24, 5/8″ - 16, B16 und SDS plus, kompatibel mit den meisten gängigen Bohrmaschinen
  • Spezifisches RTB3: Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten.
  • Stationäre Bohrmaschine: ja
  • Volumen: 0,331 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sicheres Einspannen von Bohrern für alle Arbeiten

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb