• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzange mit Spannmutter für Geradschleifer

Artikel-Nr.: 1608570040
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1608570040
EAN / GTIN 3165140026048
Herstellernummer 1608570040

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Spannzange hält Schleifwerkzeuge beim Arbeiten
  • Passend zu: GGS 16 Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Lieferung mit einer Spannmutter
  • Abmessung Breite: 75 mm
  • Abmessung Höhe: 15 mm
  • Abmessung Länge: 110 mm
  • Bruttogewicht: 0,03 kg
  • Durchmesser mm: 10
  • Leistungsbeschreibung: Hält Schleifwerkzeuge
  • Nettogewicht: 0,03 kg
  • Spezifisches RTB1: Passend für Geradschleifer
  • Volumen: 0,124 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Hält Schleifwerkzeuge. Mit Spannmutter
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb