• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Längsanschlag, passend zu GKS 55 GKS 65 GKS 66 CE GKS 75 S GKS 85 GKS 85 G

Artikel-Nr.: 1608190007
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1608190007
EAN / GTIN 3165140019033
Herstellernummer 1608190007

Beschreibung

Beschreibung:

Der Längenanschlag ermöglicht einfach geführte Parallelschnitte. Er ist kompatibel mit Handkreissägen. Passend zu: GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE; GKS 75 S; GKS 85; GKS 85 G; GKS 85 S; GKS 160 Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit Handkreissägen
  • Abmessung Breite: 230 mm
  • Abmessung Höhe: 40 mm
  • Abmessung Länge: 330 mm
  • Bruttogewicht: 0,274 kg
  • Leistungsbeschreibung: Einfach geführte Parallelschnitte
  • Nettogewicht: 0,26 kg
  • Volumen: 3,036 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Einfach geführte Parallelschnitte
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb