• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeughalter, 35 mm

Artikel-Nr.: 1608040047
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1608040047
EAN / GTIN 3165140024600
Herstellernummer 1608040047

Beschreibung

Beschreibung:

Der Werkzeughalter ermöglicht stationäres Arbeiten mit Geradschleifern. Durchmesser mm: 35, Passend zu: GGS 7 C; GGS 27 L Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 140 mm
  • Abmessung Höhe: 45 mm
  • Abmessung Länge: 220 mm
  • Bruttogewicht: 2,094 kg
  • Durchmesser mm: 35
  • Leistungsbeschreibung: Ermöglicht stationäres Arbeiten
  • Nettogewicht: 2,094 kg
  • Volumen: 1,386 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Ermöglicht stationäres Arbeiten
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb