• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gleitschuh für Handkreissägen

Artikel-Nr.: 1608000114
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1608000114
EAN / GTIN 3165140019590
Herstellernummer 1608000114

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Gleitschuh ist ein Austauschteil, das die Reibung bei der Verwendung der Führungsschienen FSN 70 und FSN 140 verringert
  • Passend zu: GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 200 mm
  • Abmessung Höhe: 35 mm
  • Abmessung Länge: 440 mm
  • Bruttogewicht: 0,19 kg
  • Nettogewicht: 0,186 kg
  • Volumen: 3,08 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb