• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Batterie PBA 12V 2,0Ah

Artikel-Nr.: 1607A350CU
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1607A350CU
EAN / GTIN 3165140948982
Herstellernummer 1607A350CU
L-Nummer L00590 2248

Beschreibung

Beschreibung:

  • Er ist kompatibel mit den kabellosen 12 V-Elektrowerkzeugen von Bosch aus dem Handwerkerbereich für Stab-Akkus
  • Das Stab-Li-Ion-Akkupack ECP ist nur für Lithium-Ionen-Werkzeuge der gleichen Spannungsklasse aus dem Handwerkerbereich geeignet
  • Das Stab-Li-Ion-Akkupack ECP (mit elektronischem Zellenschutz) bietet Batteriestrom ohne Memory- und Lazy-Battery-Effekt
  • ECP ermöglicht die elektronische Überwachung der Zellen im Akku
  • Dadurch wird die Ausgangsleistung im Gerät im Falle einer Überlastung, Überhitzung oder Tiefentladung automatisch reduziert.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: ECP reduziert Ausgangsleistung im Falle einer Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung automatisch
  • Abmessung Breite: 86 mm
  • Abmessung Höhe: 68 mm
  • Abmessung Länge: 116 mm
  • Akkukapazität Ah: 2.0
  • Bruttogewicht: 0,248 kg
  • Leistungsbeschreibung: Kein Memory-Effekt
  • Nettogewicht: 0,2 kg
  • Spezifisches RTB1: Kein Memory-Effekt. Akku bei jedem Ladestatus aufladbar.
  • Spezifisches RTB3: Geeignet für Bosch Professional-Werkzeuge mit Lithium-Ionen-Akku der selben Spannungsklasse
  • Volumen: 0,678 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Ohne Memory- oder Lazy-Battery-Effekt
  • Zellentechnologie: Li-Ion

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb