• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Batterie GBA 3.6V 2.0Ah

Artikel-Nr.: 1607A350CN
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1607A350CN
EAN / GTIN 3165140948937
Herstellernummer 1607A350CN

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Stab-Li-Ion-Akkupack ECP (mit elektronischem Zellenschutz) bietet Batteriestrom ohne Memory- und Lazy-Battery-Effekt
  • ECP ermöglicht die elektronische Überwachung der Zellen im Akku
  • Dadurch wird die Ausgangsleistung im Gerät im Falle einer Überlastung, Überhitzung oder Tiefentladung automatisch reduziert
  • Das Stab-Li-Ion-Akkupack ECP ist nur für Lithium-Ionen-Werkzeuge der gleichen Spannungsklasse aus dem Handwerkerbereich geeignet
  • Er ist kompatibel mit den kabellosen 3,6 V-Elektrowerkzeugen von Bosch aus dem Handwerkerbereich für Stab-Akkus.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: ECP reduziert Ausgangsleistung im Falle einer Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung automatisch
  • Abmessung Breite: 65 mm
  • Abmessung Höhe: 61 mm
  • Abmessung Länge: 131 mm
  • Akkukapazität Ah: 2.0
  • Bruttogewicht: 0,142 kg
  • Leistungsbeschreibung: Kein Memory-Effekt
  • Nettogewicht: 0,1 kg
  • Spezifisches RTB1: Kein Memory-Effekt. Akku bei jedem Ladestatus aufladbar.
  • Spezifisches RTB3: Geeignet für Bosch Professional-Werkzeuge mit Lithium-Ionen-Akku der selben Spannungsklasse
  • Volumen: 0,519 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Ohne Memory- oder Lazy-Battery-Effekt
  • Zellentechnologie: Li-Ion
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb