• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel 17, passend zu GGS 16 Professional

Artikel-Nr.: 1607950525
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1607950525
EAN / GTIN 3165140048491
Herstellernummer 1607950525

Beschreibung

Beschreibung:

Der Einmalschlüssel dient zum Festziehen und Lösen von 14-mm-Spannmuttern. Passend für Geradschleifer GGS 16 Professional. Passend zu: GGS 16 Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Passend für Geradschleifer GGS 16 Professional
  • Abmessung Breite: 100 mm
  • Abmessung Höhe: 5 mm
  • Abmessung Länge: 200 mm
  • Bruttogewicht: 0,076 kg
  • Leistungsbeschreibung: Zum Festziehen/Lösen von Spannmuttern
  • Nettogewicht: 0,072 kg
  • Volumen: 0,1 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Festziehen und Lösen von Spannmuttern
  • X-LOCK: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb