• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zweilochschlüssel gerade. Für Geradschleifer

Artikel-Nr.: 1607950043
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1607950043
EAN / GTIN 3165140016483
Herstellernummer 1607950043

Beschreibung

Beschreibung:

Zweilochschlüssel spannt alle Scheiben auf Winkelschleifern und Geradschleifern des Modells GGS 6 S Professional

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 92 mm
  • Abmessung Höhe: 14 mm
  • Abmessung Länge: 221 mm
  • Bruttogewicht: 0,088 kg
  • Nettogewicht: 0,084 kg
  • Volumen: 0,285 dm3
  • X-LOCK: nein

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb