• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzschlüssel zu Zahnkranzbohrfutter S3, A, 110 mm, 50 mm, 4 mm, 8 mm

Artikel-Nr.: 1607950041
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1607950041
EAN / GTIN 3165140024556
Herstellernummer 1607950041

Beschreibung

Beschreibung:

Der Ersatzschlüssel passt für Zahnkranzbohrfutter. Es muss der richtige Typ des Ersatzschlüssels (A, B, C, D, F, G) ausgewählt werden. Referenz-Typ: S3, Ersatzschlüssel, Typ: A, Außenlänge (L1) mm: 110, Schlüssellänge (L2) mm: 50, Schlüsselweite (SW) mm: 4, Schlüsseldurchmesser (Z) mm: 8

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Richtige Auswahl des Ersatzschlüsseltyps (A, B, C, D, F, G) erforderlich
  • Abmessung Breite: 65 mm
  • Abmessung Höhe: 22 mm
  • Abmessung Länge: 137 mm
  • Außenlänge (L1) mm: 110
  • Bruttogewicht: 0,084 kg
  • Ersatzschlüssel, Typ: A
  • Leistungsbeschreibung: Für Zahnkranzbohrfutter
  • Nettogewicht: 0,083 kg
  • Referenz-Typ: S3
  • Schlüsseldurchmesser (Z) mm: 8
  • Schlüssellänge (L2) mm: 50
  • Schlüsselweite (SW) mm: 4
  • Volumen: 0,196 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Für Zahnkranzbohrfutter

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb