• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzschlüssel zu Zahnkranzbohrfutter. Für Bohrmaschinen/Schrauber

Artikel-Nr.: 1607950028
  • Mindestbestellmenge: 7 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1607950028
EAN / GTIN 3165140057332
Herstellernummer 1607950028

Beschreibung

Beschreibung:

Der Ersatzschlüssel passt für Zahnkranzbohrfutter. Es muss der richtige Typ des Ersatzschlüssels (A, B, C, D, F, G) ausgewählt werden. Referenz-Typ: S1, Ersatzschlüssel, Typ: G, Außenlänge (L1) mm: 60, Schlüssellänge (L2) mm: 30, Schlüsseldurchmesser (Z) mm: 4

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Richtige Auswahl des Ersatzschlüsseltyps (A, B, C, D, F, G) erforderlich
  • Abmessung Breite: 69 mm
  • Abmessung Höhe: 10 mm
  • Abmessung Länge: 113 mm
  • Außenlänge (L1) mm: 60
  • Bruttogewicht: 0,015 kg
  • Ersatzschlüssel, Typ: G
  • Leistungsbeschreibung: Für Zahnkranzbohrfutter
  • Nettogewicht: 0,015 kg
  • Referenz-Typ: S1
  • Schlüsseldurchmesser (Z) mm: 4
  • Schlüssellänge (L2) mm: 30
  • Volumen: 0,078 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Für Zahnkranzbohrfutter
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb