• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zweilochschlüssel gekröpft. Für große Winkelschleifer mit Spannmutter

Artikel-Nr.: 1607950004
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1607950004
EAN / GTIN 3165140002356
Herstellernummer 1607950004

Beschreibung

Beschreibung:

Der Zweilochschlüssel spannt und lockert Aufspannflanschen auf Schleiftöpfen. Er ist im rechten Winkel gebogen. Sie ist mit Winkelschleifern kompatibel.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 92 mm
  • Abmessung Höhe: 50 mm
  • Abmessung Länge: 264 mm
  • Bruttogewicht: 0,229 kg
  • Nettogewicht: 0,2 kg
  • Volumen: 1,214 dm3
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb