• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handgriff für Bandschleifer, passend zu: PBS 75, PBS 75 E

Artikel-Nr.: 1607000916
  • Mindestbestellmenge: 11 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1607000916
EAN / GTIN 3165140051521
Herstellernummer 1607000916

Beschreibung

Beschreibung:

Der Ersatzgriff ist für die Verwendung mit den Bandschleifern von Bosch konzipiert. Passend zu: PBS 75; PBS 75 E.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 110 mm
  • Abmessung Höhe: 45 mm
  • Abmessung Länge: 185 mm
  • Bruttogewicht: 0,042 kg
  • Leistungsbeschreibung: Ersatzteil
  • Nettogewicht: 0,04 kg
  • Volumen: 0,916 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Ersatzteil
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb