• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-tlg. Spannteile-Set für kleine Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 1607000158
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Spannflansch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1607000158
    EAN / GTIN 3165140049047
    Herstellernummer 1607000158

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das 3-tlg. Spannteile-Set ist für kleine Winkelschleifer geeignet. Es besteht aus einer Rundmutter (1 603 340 015), einem Flansch (1 605 703 084) und einem Zweilochschlüssel (1 607 950 043). Kompatibel mit Winkelschleifern, die vor August 1990 hergestellt wurden

    Merkmal:

    • Abmessung Breite: 115 mm
    • Abmessung Höhe: 10 mm
    • Abmessung Länge: 220 mm
    • Bruttogewicht: 0,204 kg
    • Nettogewicht: 0,192 kg
    • Volumen: 0,253 dm3
    • X-LOCK: nein
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb