• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufnahmeflansch für Scheiben, D 115 - 150 mm

Artikel-Nr.: 1605703084
  • Mindestbestellmenge: 9 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Spannflansch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1605703084
    EAN / GTIN 3165140057646
    Herstellernummer 1605703084

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Aufnahmeflansch spannt alle Scheiben mit einem Durchmesser von 115 bis 150 mm und einem Herstellungsdatum vor 08/90 ein.

    Merkmal:

    • Abmessung Breite: 70 mm
    • Abmessung Höhe: 8 mm
    • Abmessung Länge: 95 mm
    • Bruttogewicht: 0,059 kg
    • Nettogewicht: 0,055 kg
    • Volumen: 0,053 dm3
    • X-LOCK: nein
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb