• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufspannflansch für konische Schruppscheiben

Artikel-Nr.: 1605703065
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Spannflansch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1605703065
    EAN / GTIN 3165140048705
    Herstellernummer 1605703065

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Aufspannflansch wird zum Halten von konischen Schruppscheiben verwendet. Sie ist mit Geradschleifern kompatibel. Passend zu: GGS 6 S (0 601 214 0..); GGS 8 SH (0 601 214 3..) Professional.

    Merkmal:

    • (Version) Key RTB: Passend für Geradschleifer
    • Abmessung Breite: 85 mm
    • Abmessung Höhe: 25 mm
    • Abmessung Länge: 105 mm
    • Bruttogewicht: 0,28 kg
    • Leistungsbeschreibung: Für konische Schruppscheiben
    • Nettogewicht: 0,28 kg
    • Volumen: 0,223 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Für konische Schruppscheiben
    • X-LOCK: nein
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb