• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flansch zur Schwabbelscheibe

Artikel-Nr.: 1605703028
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannflansch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1605703028
EAN / GTIN 3165140056281
Herstellernummer 1605703028

Beschreibung

Beschreibung:

Der Flansch ist zum Einspannen von Schwabbelscheiben bestimmt. Er kann mit Schwabbelscheiben verwendet werden, die mit den Polierern GPO 14, GPO 12 und GPO 12E kompatibel sind.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 100 mm
  • Abmessung Höhe: 10 mm
  • Abmessung Länge: 165 mm
  • Bruttogewicht: 0,161 kg
  • Nettogewicht: 0,16 kg
  • Volumen: 0,165 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb