• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhaube ohne Deckblech, 115 mm, passend zu GWS 8-115

Artikel-Nr.: 1605510364
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzhaube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1605510364
EAN / GTIN 3165140364089
Herstellernummer 1605510364

Beschreibung

Beschreibung:

Die Schutzhaube ohne Deckblech ist für allgemeine Schleifarbeiten konzipiert. Codiert, um sicher an Ort und Stelle zu bleiben. Die Haube wird gemäß EN/EC 60745 hergestellt. Sie ist mit Winkelschleifern kompatibel. Durchmesser mm: 115, Passend zu: GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 1400 (0 601 824 0..); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 105 mm
  • Abmessung Höhe: 40 mm
  • Abmessung Länge: 150 mm
  • Bruttogewicht: 0,185 kg
  • Durchmesser mm: 115
  • Nettogewicht: 0,185 kg
  • Volumen: 0,63 dm3
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb