• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen, 115 / 125 mm (vor 2009)

Artikel-Nr.: 1605510291
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1605510291
EAN / GTIN 3165140272544
Herstellernummer 1605510291

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieser Führungsschlitten ist ein werkzeugloser Führungsschlitten mit Absaugstutzen für die Verwendung mit Winkelschleifern
  • Passend zu: GWS 7-115; GWS 9-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 14-125 C; GWS 14-125 CE Professional; PWS 13-125 CE .

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 177 mm
  • Abmessung Höhe: 60 mm
  • Abmessung Länge: 240 mm
  • Bruttogewicht: 0,9 kg
  • Nettogewicht: 0,62 kg
  • Volumen: 2,549 dm3

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb