• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen, Spannband, 230 mm

Artikel-Nr.: 1605510180
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1605510180
EAN / GTIN 3165140024426
Herstellernummer 1605510180

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieser Führungsschlitten ist ein werkzeugloser Führungsschlitten mit Absaugstutzen für die Verwendung mit Winkelschleifern
  • Passend zu: GWS 20-230; GWS 20-230 H; GWS 20-230 JH; GWS 21-230 HV; GWS 21-230 JHV; GWS 22-230 JH; GWS 23-230 / 230 J; GWS 24-230 B + SDS; GWS 24-230 BV; GWS 24-230 BX + SDS; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBV; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 25-230 / 230 J; GWS 26-230 B; GWS 26-230 BV; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 JH; GWS 26-230 JH + SDS Professional
  • PWS 20-230; PWS 20-230 J .

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Ermöglicht eine stufenlose, unkomplizierte variable Einstellung der Schnitttiefe, verfügt über einen 35-mm-Absaugstutzen
  • Abmessung Breite: 235 mm
  • Abmessung Höhe: 160 mm
  • Abmessung Länge: 280 mm
  • Bruttogewicht: 2,28 kg
  • Durchmesser mm: 230
  • Leistungsbeschreibung: Variable Einstellung der Schnitttiefe
  • Nettogewicht: 2,07 kg
  • Spezifisches RTB1: Mit beidseitig einschraubbarem Handgriff für Vollisolation
  • Spezifisches RTB2: Steiler Absaugstutzen für randnahes Trennen
  • Volumen: 10,528 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Variable Einstellung der Schnitttiefe
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb