• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen, Spannband, 180 mm

Artikel-Nr.: 1605510179
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzhaube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1605510179
EAN / GTIN 3165140024419
Herstellernummer 1605510179

Beschreibung

Beschreibung:

Durchmesser mm: 180, Passend zu: GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 0..); GWS 26-180 H (0 601 855 1..); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..) Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Ermöglicht eine stufenlose, unkomplizierte variable Einstellung der Schnitttiefe, verfügt über einen 35-mm-Absaugstutzen
  • Abmessung Breite: 185 mm
  • Abmessung Höhe: 155 mm
  • Abmessung Länge: 250 mm
  • Bruttogewicht: 1,85 kg
  • Durchmesser mm: 180
  • Leistungsbeschreibung: Variable Einstellung der Schnitttiefe
  • Nettogewicht: 1,758 kg
  • Spezifisches RTB1: Mit beidseitig einschraubbarem Handgriff für Vollisolation
  • Spezifisches RTB2: Steiler Absaugstutzen für randnahes Trennen
  • Volumen: 7,169 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Variable Einstellung der Schnitttiefe

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb