• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Staubbeutel für Handkreissägen, passend zu PKS, GKS

Artikel-Nr.: 1605411029
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Staubbeutel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1605411029
EAN / GTIN 3165140002042
Herstellernummer 1605411029
L-Nummer L00590 2226

Beschreibung

Beschreibung:

Er ist kompatibel mit Handkreissägen. Passend zu: GKS 24 V; GKS 54; GKS 66 CE; GKS 68 BC; GKS 75 S; GKS 85 S Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit Handkreissägen.
  • Abmessung Breite: 150 mm
  • Abmessung Höhe: 57 mm
  • Abmessung Länge: 330 mm
  • Bruttogewicht: 0,08 kg
  • Leistungsbeschreibung: Zum Auffangen von Staub
  • Nettogewicht: 0,075 kg
  • Volumen: 2,822 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Auffangen von Staub
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb