• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Staubbeutel für GEX 150 ACE, GSS 16 A, GUF 4-22 A, PKS 40, PSF 22 A, PSS 23 A

Artikel-Nr.: 1605411028
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Staubbeutel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1605411028
EAN / GTIN 3165140002035
Herstellernummer 1605411028
L-Nummer L00590 1977
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Er ist kompatibel mit Exzenter- und Schwingschleifern sowie Universalfräsen von Bosch. Passend zu: GEX 150 ACE (0 601 370 7..); GSS 14 A (3 158 2..); GSS 16 A (0 601 289 0..); GSS 23 AE (0 601 070 7..); GUF 4-22 A (0 601 607 1..) Professional; PEX 115 (3 162 3..); PEX 115 A (3 162 4..); PKS 40 (0 603 328 0..); PSF 22 A (0 603 228 1..); PSS 23 A (3 166 6..); PSS 23 AE (3 166 7..); PSS 28 A (3 167 0..).

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit Exzenter- und Schwingschleifern sowie Universalfräsen von Bosch
  • Abmessung Breite: 150 mm
  • Abmessung Höhe: 55 mm
  • Abmessung Länge: 340 mm
  • Bruttogewicht: 0,074 kg
  • Leistungsbeschreibung: Zum Auffangen von Staub
  • Nettogewicht: 0,07 kg
  • Volumen: 2,805 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Auffangen von Staub
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb