• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Staubbeutel für Bandschleifer, passend zu PBS 75/75 E

Artikel-Nr.: 1605411025
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1605411025
    EAN / GTIN 3165140008389
    Herstellernummer 1605411025

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Es ist für den Einsatz mit Bosch Bandschleifern vorgesehen. Passend zu: GBS 75 AE Professional; PBS 75; PBS 75 E.

    Merkmal:

    • (Version) Key RTB: Wird mit einem Adapter geliefert
    • Abmessung Breite: 200 mm
    • Abmessung Höhe: 32 mm
    • Abmessung Länge: 320 mm
    • Bruttogewicht: 0,08 kg
    • Leistungsbeschreibung: Zum Aufsammeln von Staub
    • Nettogewicht: 0,07 kg
    • Spezifisches RTB1: Für Bosch Bandschleifer
    • Volumen: 2,048 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Zum Aufsammeln von Staub
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb