• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handgriff für Fräsen

Artikel-Nr.: 1603481001
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1603481001
EAN / GTIN 3165140001939
Herstellernummer 1603481001

Beschreibung

Beschreibung:

Der Austausch-Handgriff für Fräsen ist mit dem Fräszirkel und Führungsschienenadapter 2 609 200 143 sowie dem Untergestell 2 607 020 300 kompatibel.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 110 mm
  • Abmessung Höhe: 60 mm
  • Abmessung Länge: 135 mm
  • Bruttogewicht: 0,04 kg
  • Nettogewicht: 0,04 kg
  • Volumen: 0,891 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb