• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundmutter für ebene Scheiben, passend zu: GGS 6 Professional

Artikel-Nr.: 1603345034
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannmutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1603345034
EAN / GTIN 3165140048767
Herstellernummer 1603345034
L-Nummer L00590 2046
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die Rundmutter ermöglicht das Aufspannen von ebenen Scheiben. Sie ist kompatibel mit dem Geradschleifer GGS 6 S Professional. Passend zu: GGS 6 Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit dem Geradschleifer GGS 6 S Professional
  • Abmessung Breite: 90 mm
  • Abmessung Höhe: 25 mm
  • Abmessung Länge: 90 mm
  • Bruttogewicht: 0,201 kg
  • Leistungsbeschreibung: Zum Aufspannen von ebenen Scheiben
  • Nettogewicht: 0,191 kg
  • Volumen: 0,203 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Aufspannen von ebenen Scheiben
  • X-LOCK: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb