• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannmutter für Winkelschleifer, 180 - 230 mm

Artikel-Nr.: 1603345025
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannmutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1603345025
EAN / GTIN 3165140016391
Herstellernummer 1603345025
L-Nummer L00590 1995

Beschreibung

Beschreibung:

Die Spannmutter spannt Schruppscheiben mit einem Durchmesser von 115 bis 230 mm und einem Herstellungsdatum vor 08/90 ein. Sie ist mit Winkelschleifern kompatibel.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 80 mm
  • Abmessung Höhe: 15 mm
  • Abmessung Länge: 158 mm
  • Bruttogewicht: 0,086 kg
  • Nettogewicht: 0,082 kg
  • Volumen: 0,19 dm3

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb