• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hammer KOMBI-PLUS R

Artikel-Nr.: 1603299
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1603299
    EAN / GTIN 4010883101295
    Herstellernummer 1603299
    L-Nummer L60160 2047

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kostenminderung durch universellen Einsatz als kombinierter Schon- und Schlosserhammer
    • Universeller Einsatz für Service und Montagearbeiten
    • Mit allen Vorteilen eines rückschlagfreien Hammers, mit wesentlich höherer Schlagwirkung
    • Geringerer Kraftaufwand notwendig, dadurch leichteres Arbeiten
    • Mit austauschbarem, bruch- und verschleißfestem Polyamid-Kopf (No. E 247), 75 Shore D, getestet bis -20 °C
    • Mit Hickorystiel (No. E 247 H)

    Merkmal:

    • Ausführung: Splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C
    • Gesamtbreite [mm]: 105 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 32 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 300 mm
    • Härte [Shore-D]: 75 Shore-D
    • Kopf-Ø 1 [mm]: 30 mm
    • Material: Polyamid (PA)
    • Stielmaterial: Hickory
    • 1000 V isoliert: nein
    • Magnet: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb