• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschraubereinsatz 1/2″ Innen-TX T45

Artikel-Nr.: 1603124
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1603124
EAN / GTIN 4010886821121
Herstellernummer 1603124
L-Nummer L60160 5279

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
  • GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert

Merkmal:

  • Abtriebsgröße TX (innen): T45
  • Abtriebsgröße TX (innen) [mm]: 7,82 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
  • Betätigungsart: maschinenbetätigt
  • Einsatz-Ø 1: 25,0 mm
  • Einstecktiefe 1: 26,0 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 47 mm
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Schraubenmaß: M8 - M10
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb