• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzbügel, Handschutz für Arbeiten mit Stützteller

Artikel-Nr.: 1601329013
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzhaube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1601329013
EAN / GTIN 3165140001885
Herstellernummer 1601329013

Beschreibung

Beschreibung:

Der Handschutz schützt die Hände beim Arbeiten mit Stütztellern aus Gummi. Er ist mit allen Winkelschleifern von Bosch mit einem Zusatzgriff kompatibel.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit allen Winkelschleifern von Bosch mit einem Zusatzgriff
  • Abmessung Breite: 100 mm
  • Abmessung Höhe: 60 mm
  • Abmessung Länge: 180 mm
  • Bruttogewicht: 0,164 kg
  • Leistungsbeschreibung: Schützt Hände
  • Nettogewicht: 0,135 kg
  • Volumen: 1,08 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Schützt Hände
  • X-LOCK: nein

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb