• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitswinterstiefel (Form C) JERRY S3, Größe 37

Artikel-Nr.: 16011-37
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    EU-Schuhgröße 37
    Produktart Sicherheitsstiefel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 16011-37
    EAN / GTIN 4035877930910
    Herstellernummer 16011-37

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Rindleder
    • Winterfutter
    • Geschlossene, gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle
    • Antistatische Softvlies-Brandsohle
    • Stahlzwischensohle
    • PU/PU Sohle NEW BASIC
    • PU-Spitzenschutz
    • Stahlkappe
    • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C
    • Kombination: Schnürung und Reißverschluss

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb