• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Safety winter boot JERRY S3 JERRY S3, Size 36

Artikel-Nr.: 16011-36
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Protection class: S3
  • Material of protective toe-cap: Stahl
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Protection class S3
    Material of protective toe-cap Stahl
    EU shoe size 36
    Type of product Safety boots

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 16011-36
    EAN / GTIN 4035877930903
    Herstellernummer 16011-36

    Beschreibung

    Description:

    • Cowhide leather
    • Winter lining
    • Full, padded bellows tongue
    • Full-length inlay sole
    • Antistatic soft fleece insole
    • Steel midsole
    • PU/PU sole NEW BASIC
    • PU toe protection
    • Steel toe cap
    • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form C
    • Combination of laces and zipper

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb