• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Führungsschiene, Systemzubehör FSN RA 32 1600

Artikel-Nr.: 1600Z0003W
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Führungsschiene

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600Z0003W
EAN / GTIN 3165140727082
Herstellernummer 1600Z0003W
L-Nummer L00590 133

Beschreibung

Beschreibung:

  • Systemzubehör FSN RA 32 1600, Die Führungsschiene FSN RA 32 1600 Professional mit einer Länge von 1.600 mm ist ideal für genaue Lochraster im Möbelbau
  • Mit ihrem Lochabstand von 32 mm bietet sie höchste Funktionalität zusätzlich zu ihrer Standardfunktion
  • Die qualitativ hochwertige Führungsschiene ist perfekt kompatibel mit allen zugehörigen Elektrowerkzeugen und ermöglicht eine präzise Führung
  • Sie verfügt über leicht austauschbare, rutschfeste Gummistreifen und einen Splitterschutz
  • Sie ermöglicht absolute Kontrolle bei der Verwendung und sorgt für eine saubere Schnittkante
  • Diese Führungsschiene eignet sich für geführtes Schneiden und Fräsen bei Anwendungen mit 32 mm Lochabstand im Lochraster
  • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional GKS G Kreissägemodellen und GKT Professional Tauchsägen sowie bestimmten GST Professional Stichsägen und GOF Professional Fräsen mit einem Adapter kompatibel
  • Die 1.600-mm-Führungsschiene FSN RA 32 1600 Professional besitzt einen Lochabstand von 32 mm im Lochraster und eine Kunststoffkappe zur Werkzeugfixierung

Merkmal:

  • Werkzeugabmessungen (Länge): 1600 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb