• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KickBack Control FSN RS, Systemzubehör

Artikel-Nr.: 1600Z0000M
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600Z0000M
EAN / GTIN 3165140619776
Herstellernummer 1600Z0000M
L-Nummer L00590 1203

Beschreibung

Beschreibung:

  • Systemzubehör FSN RS
  • Verhindert den Rückschlag bei Tauchschnitten mit der GKT 55 GCE Professional und GKT 18V-52 Professional

Merkmal:

  • Volumen: 0,45 dm3
  • Bruttogewicht: 0,06 kg
  • Nettogewicht: 0,06 kg
  • Abmessung Breite: 90 mm
  • Abmessung Höhe: 40 mm
  • Abmessung Länge: 125 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb