• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Systemzubehör FSN HB Haftband, für besseren Halt der Führungsschiene

Artikel-Nr.: 1600Z0000E
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600Z0000E
EAN / GTIN 3165140608114
Herstellernummer 1600Z0000E

Beschreibung

Beschreibung:

  • Systemzubehör FSN HB
  • Zum Nachkauf: Sorgt für besseren Halt der Führungsschiene auf dem Werkstück

Merkmal:

  • Volumen: 0,685 dm3
  • Bruttogewicht: 0,126 kg
  • Nettogewicht: 0,115 kg
  • Abmessung Breite: 185 mm
  • Abmessung Höhe: 20 mm
  • Abmessung Länge: 185 mm

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb