• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schiene FSN 3100, Systemzubehör

Artikel-Nr.: 1600Z00008
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Führungsschiene

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600Z00008
Kopieren
EAN / GTIN 3165140608053
Kopieren
Herstellernummer 1600Z00008
Kopieren
L-Nummer L00590 398
Kopieren
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Systemzubehör FSN 3100, Die 3.100-mm-Führungsschiene FSN 3100 Professional verfügt über eine einzigartige Technologie, die exakte Schnitte ermöglicht
  • Die qualitativ hochwertige Führungsschiene ermöglicht eine präzise Führung und kann mit allen zugehörigen Elektrowerkzeugen verwendet werden
  • Mit dem Verbindungselement FSN VEL zur Erweiterung lässt sich zügig eine feste Verbindung mit perfekter Stabilität zwischen zwei Führungsschienen herstellen
  • Für saubere Schnittkanten verfügt die Führungsschiene über leicht austauschbare, rutschfeste Gummistreifen und Splitterschutz, die außerdem absolute Kontrolle bei der Arbeit gewährleisten
  • Diese Führungsschiene sorgt für perfekte Schnittergebnisse bei der Verwendung mit Tauch- und Kreissägen
  • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional GKS G Kreissägemodellen und GKT Professional Tauchsägen sowie bestimmten GST Professional Stichsägen und GOF Professional Fräsen mit einem Adapter kompatibel
  • Der Lieferumfang der Führungsschiene FSN 3100 Professional umfasst auch eine Ersatz-T-Kappe aus Kunststoff

Merkmal:

  • Werkzeugabmessungen (Breite): 115 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 115 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 3165 mm

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb