• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schiene FSN 2100, Systemzubehör

Artikel-Nr.: 1600Z00007
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Führungsschiene

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600Z00007
EAN / GTIN 3165140608046
Herstellernummer 1600Z00007
L-Nummer L00590 387

Beschreibung

Beschreibung:

  • Systemzubehör FSN 2100, Die 2.100-mm-Führungsschiene FSN 2100 Professional verfügt über eine einzigartige Technologie, die exakte Schnitte ermöglicht
  • Die qualitativ hochwertige Führungsschiene ermöglicht eine präzise Führung und kann mit allen zugehörigen Elektrowerkzeugen verwendet werden
  • Das optionale Verbindungselement FSN VEL zur Erweiterung ermöglicht eine zügige und feste Verbindung zwischen zwei Führungsschienen und gewährleistet optimale Stabilität
  • Es verfügt über leicht austauschbare, rutschfeste Gummistreifen sowie einen Splitterschutz und sorgt durch perfekte Werkzeugführung bei der Arbeit für saubere Schnittkanten
  • Diese Führungsschiene eignet sich für die Verwendung mit Tauch- und Kreissägen für perfekte Schnittergebnisse
  • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional GKS G Kreissägemodellen und GKT Professional Tauchsägen sowie bestimmten GST Professional Stichsägen und GOF Professional Fräsen mit einem Adapter kompatibel
  • Der Lieferumfang der Führungsschiene FSN 2100 Professional umfasst auch eine Ersatz-T-Kappe aus Kunststoff

Merkmal:

  • Werkzeugabmessungen (Länge): 2100 mm

    Das könnte Sie auch interessieren

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb