• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schiene FSN 1100, Systemzubehör

Artikel-Nr.: 1600Z00006
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Führungsschiene

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600Z00006
EAN / GTIN 3165140608039
Herstellernummer 1600Z00006
L-Nummer L00590 74

Beschreibung

Beschreibung:

  • Systemzubehör FSN 1100, Die 1.100-mm-Führungsschiene FSN 1100 Professional bietet eine einzigartige Technologie, die exakte Schnitte ermöglicht
  • Die qualitativ hochwertige Führungsschiene ermöglicht eine präzise Führung und ist perfekt mit allen zugehörigen Elektrowerkzeugen kompatibel
  • Für perfekte Stabilität lässt sich mit dem Verbindungselement FSN VEL zur Erweiterung zügig eine feste Verbindung zwischen zwei Führungsschienen herstellen
  • Dank der leicht austauschbaren, rutschfesten Gummistreifen und des Splitterschutzes bietet sie absolute Kontrolle während der Verwendung und sorgt für eine saubere Schnittkante
  • Diese Führungsschiene eignet sich für die Verwendung mit Tauch- und Kreissägen für perfekte Schnittergebnisse
  • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional GKS G Kreissägemodellen und GKT Professional Tauchsägen sowie bestimmten GST Professional Stichsägen und GOF Professional Fräsen mit einem Adapter kompatibel
  • Der Lieferumfang der Führungsschiene FSN 1100 Professional umfasst auch eine Ersatz-T-Kappe aus Kunststoff

Merkmal:

  • Werkzeugabmessungen (Breite): 145 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 90 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 1150 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb