• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Kit Ratschenschlüssel-Set, 5-tlg.

Artikel-Nr.: 1600A02Z3D
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600A02Z3D
    EAN / GTIN 4053423251463
    Herstellernummer 1600A02Z3D
    L-Nummer L00590 2280

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Combo Kit Ratschenschlüssel-Set, 5-tlg
    • Perfekte Ratschen für enge Stellen – äußerst vielseitiges 5-tlg
    • Set
    • Perfekte Werkzeuge für enge Stellen, da die zahnlose Ratsche einen Rückschwenkwinkel von weniger als 3 Grad erfordert
    • Jeder Schlüssel kombiniert einen Gabelschlüssel mit einem Ring-Ratschenschlüssel in einem einzigen Werkzeug
    • Gefertigt aus Chrom-Vanadium-Stahl und mit einem gehärteten bi-hexagonalen Ring für zusätzliche Strapazierfähigkeit und hohe Lebensdauer.

    Merkmal:

    • Abmessung Breite: 95 mm
    • Abmessung Höhe: 36 mm
    • Abmessung Länge: 315 mm
    • Bruttogewicht: 0,86 kg
    • Nettogewicht: 0,64 kg
    • Volumen: 1,077 dm3
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb