• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eckrohrzange Typ S, 45°, 420 mm

Artikel-Nr.: 1600A02W3T
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02W3T
EAN / GTIN 4053423253177
Herstellernummer 1600A02W3T

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zange Eckrohrzange Typ S, 45°, 420 mm, Ziehst du manchmal Handwerkzeuge Elektrowerkzeugen vor, weil sich viele Elektrowerkzeuge nicht für bestimmte Anwendungen eignen? Unsere neue Zange bietet eine einfache, intuitive und schnell anpassbare Lösung
  • Egal welches Rohr, welche Überwurfmutter oder Schraube zu bearbeiten ist, unsere Zange lässt sich schnell und genau einstellen und ist stets problemlos und bequem in der Anwendung
  • Und das macht die Arbeit so viel leichter
  • Die professionelle Eckrohrzange ist dank langlebigem Chrom-Vanadium-Stahl (CrV) und stabilem Gleitgelenk und gehärteten Zähnen extrem robust
  • Ihr ergonomisches Design und der S-förmige Zangenkopf bieten hohen Arbeitskomfort
  • Ihre Greifbacken befinden sich in einer 45°-Position und lassen sich direkt am Werkstück einstellen
  • Die Einstellmutter für eine stufenlose Feineinstellung erlaubt flexibles und präzises Arbeiten
  • Die Zange ist für Rohre bis maximal 60 mm geeignet
  • Die Eckrohrzange eignet sich bei Heizungs-, Klimaanlagen- und Klempnerarbeiten zum Verbinden von Rohren sowie für die Montage oder Demontage von Wasser- und Gasarmaturen
  • Sie ist auch das ideale Werkzeug zum sicheren Verschrauben von Ventilen, Armaturen und Befestigungselementen bei der Rohrinstallation
  • Ihre S-Form ermöglicht eine stabile Dreipunktposition direkt am Rohr.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 105 mm
  • Abmessung Höhe: 36 mm
  • Abmessung Länge: 443 mm
  • Backenwinkel: 45 °
  • Bruttogewicht: 1,492 kg
  • Design mit großer Hebelwirkung: nein
  • Einhandbedienung: ja
  • Ergonomischer Handgriff: ja
  • Gehärtete Schneidekante: nein
  • Gewicht: 1.36 kg
  • Korrosionsbeständig: ja
  • Material: Chrom-Vanadium
  • Max. Kapazität für Überwurfmuttern: 60 mm
  • Max. Rohrdurchmesser: 60 mm
  • Nettogewicht: 1,379 kg
  • Polierter Zangenkopf: ja
  • Rutschfeste Griffseiten: nein
  • Softgriff: nein
  • VDE: nein
  • Volumen: 1,675 dm3
  • Zangentyp: Eckrohrschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb