• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserpumpenzange 250 mm

Artikel-Nr.: 1600A02W3N
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600A02W3N
    EAN / GTIN 4053423253023
    Herstellernummer 1600A02W3N
    L-Nummer L00590 2221

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zange Wasserpumpenzange 250 mm, Ziehst du manchmal Handwerkzeuge Elektrowerkzeugen vor, weil sich viele Elektrowerkzeuge nicht für bestimmte Anwendungen eignen? Unsere neue Zange bietet eine einfache, intuitive und schnell anpassbare Lösung
    • Egal welches Rohr, welche Überwurfmutter oder Schraube zu bearbeiten ist, unsere Zange lässt sich schnell und genau einstellen und ist stets problemlos und bequem in der Anwendung
    • Und das macht die Arbeit so viel leichter
    • Die professionelle Wasserpumpenzange ist dank langlebigem Chrom-Vanadium-Stahl (CrV) und stabilem Gleitgelenk sehr robust
    • Ihr bequemer Zweikomponenten-Softgrip, die Einstellmöglichkeit der Greifbacken direkt am Werkstück und der zusätzliche Klemmschutz machen die Arbeit mit der Zange äußerst angenehm
    • Sie ist sehr flexibel, denn sie eignet sich für Rohre mit einem Durchmesser bis 46 mm
    • Die professionelle Wasserpumpenzange eignet sich zum Festziehen und Lösen von Rohren, Schraubenmuttern und Überwurfmuttern.

    Merkmal:

    • Abmessung Breite: 80 mm
    • Abmessung Höhe: 23 mm
    • Abmessung Länge: 309 mm
    • Bruttogewicht: 0,373 kg
    • Design mit großer Hebelwirkung: nein
    • Einhandbedienung: ja
    • Einstellpositionen: 20
    • Ergonomischer Handgriff: ja
    • Gehärtete Schneidekante: nein
    • Gewicht: 0.355 kg
    • Korrosionsbeständig: ja
    • Material: Chrom-Vanadium
    • Max. Kapazität für Überwurfmuttern: 46 mm
    • Max. Rohrdurchmesser: 50 mm
    • Nettogewicht: 0,359 kg
    • Polierter Zangenkopf: ja
    • Rutschfeste Griffseiten: nein
    • Schnellverstellschalter: Ja
    • Selbstklemmend am Werkstück: Ja
    • Softgriff: ja
    • VDE: nein
    • Volumen: 0,569 dm3
    • Zangentyp: Wasserpumpenzange

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb