• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Inspektionskamera GIC 4/5 Imager 8,3 mm/3,5 m

Artikel-Nr.: 1600A02R6P
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02R6P
EAN / GTIN 4053423246230
Herstellernummer 1600A02R6P
L-Nummer 492716 3,5

Beschreibung

Beschreibung:

  • Inspektionskamera GIC 4/5 Imager 8,3 mm/3,5 m, Extralanges Kamerakabel, kompatibel mit GIC 12V-5-27 C und GIC 12V-4-23 C, Langes Kamerakabel (3,5 m) zur Untersuchung von Objekten wie Rohre und Leitungen, Unterstützt Orientierungsfunktionen: AutoUp (GIC 12V-5-27 C)/Up Indicator (GIC 12V-4-23 C), Ideal für raue Baustellen dank Schutz gegen Staub, Wasser und sonstige Flüssigkeiten

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 19 mm
  • Abmessung Höhe: 279,5 mm
  • Abmessung Länge: 261 mm
  • Bruttogewicht: 0,55 kg
  • Nettogewicht: 0,45 kg
  • Volumen: 1,386 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb