• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Inspektionskamera GIC 4/5 Imager 8,3 mm/1,5 m

Artikel-Nr.: 1600A02R6M
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600A02R6M
    EAN / GTIN 4053423246223
    Herstellernummer 1600A02R6M
    L-Nummer L00590 2219

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Inspektionskamera GIC 4/5 Imager 8,3 mm/1,5 m, Kamerakabel kompatibel mit GIC 12V-5-27 C und GIC 12V-4-23 C, Schmaler Durchmesser (8,3 mm) für leichten Zugang zu engen Inspektionsbereichen, Unterstützt Orientierungsfunktionen: AutoUp (GIC 12V-5-27 C)/Up Indicator (GIC 12V-4-23 C), Ideal für raue Baustellen dank Schutz gegen Staub, Wasser und sonstige Flüssigkeiten

    Merkmal:

    • Abmessung Breite: 19 mm
    • Abmessung Höhe: 279,5 mm
    • Abmessung Länge: 261 mm
    • Bruttogewicht: 0,28 kg
    • Nettogewicht: 0,19 kg
    • Volumen: 1,386 dm3
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb