• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

XL-BOXX Einlage für GNB 18V-38

Artikel-Nr.: 1600A02R2X
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02R2X
EAN / GTIN 4053423248166
Herstellernummer 1600A02R2X

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieses Voll-Inlay bietet eine sichere und organisierte Aufbewahrung für GNB 18V-38 Professional
  • Es ist kompatibel mit der XL-BOXX von Bosch und ermöglicht eine ideale Platznutzung.

Merkmal:

  • Volumen: 18,541 dm3
  • Bruttogewicht: 0,32 kg
  • Nettogewicht: 0,2 kg
  • Abmessung Breite: 348 mm
  • Abmessung Höhe: 90 mm
  • Abmessung Länge: 592 mm
  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 355 x 595 x 90 mm
  • Außenabmessungen (Breite): 355 mm
  • Außenabmessungen (Höhe): 90 mm
  • Außenabmessungen (Länge): 595 mm
  • D-Ringe: nein
  • ProClick Ready: nein
  • Stellfläche L-BOXX: nein

Lieferumfang:

  • L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb