• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L-BOXX Einlage für GSR 18V-90 FC

Artikel-Nr.: 1600A02R2T
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02R2T
EAN / GTIN 4053423248432
Herstellernummer 1600A02R2T

Beschreibung

Merkmal:

  • Volumen: 9,651 dm3
  • Bruttogewicht: 0,4 kg
  • Nettogewicht: 0,4 kg
  • Abmessung Breite: 312 mm
  • Abmessung Höhe: 74 mm
  • Abmessung Länge: 418 mm
  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 312 x 418 x 74 mm
  • Außenabmessungen (Breite): 312 mm
  • Außenabmessungen (Höhe): 74 mm
  • Außenabmessungen (Länge): 418 mm
  • D-Ringe: nein
  • ProClick Ready: nein
  • Stellfläche L-BOXX: nein

Lieferumfang:

  • L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb