• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L-BOXX Einlage GGS 18V-20

Artikel-Nr.: 1600A02R2N
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02R2N
EAN / GTIN 4053423248425
Herstellernummer 1600A02R2N

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung L-BOXX, In dieser Volleinlage kann der GGS 18V-20 Professional sicher und geordnet verstaut werden
  • Sie ist mit der L-BOXX 136 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung
  • L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 312 mm
  • Abmessung Höhe: 70 mm
  • Abmessung Länge: 418 mm
  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 312 x 418 x 70 mm
  • Außenabmessungen (Breite): 312 mm
  • Außenabmessungen (Höhe): 70 mm
  • Außenabmessungen (Länge): 418 mm
  • Bruttogewicht: 0,3 kg
  • D-Ringe: nein
  • Nettogewicht: 0,3 kg
  • ProClick Ready: nein
  • Stellfläche L-BOXX: nein
  • Volumen: 9,129 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb